Description
capteurs photoélectriques multi-tâches, RSB1-0682B150266GZ1GZZZZZZ
•Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques multi-tâches, Roller Sensor Bar, RSB1-0682B150266GZ1GZZZZZZ, Distance de commutation min. / max.: 2 mm / 300 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Longueur de la barre de capteurs: 682 mm, Nombre de faisceaux: 2, Entraxe des faisceaux: 150 mm, Sortie de commutation: NPN : collecteur ouvert, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, Longueur du câble: 2.000 mm, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière infrarouge, Matériau du boîtier: Aluminium (anodisé)
•Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques multi-tâches, Roller Sensor Bar, RSB1-0682B150266GZ1GZZZZZZ, Distance de commutation min. / max.: 2 mm / 300 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Longueur de la barre de capteurs: 682 mm, Nombre de faisceaux: 2, Entraxe des faisceaux: 150 mm, Sortie de commutation: NPN : collecteur ouvert, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, Longueur du câble: 2.000 mm, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière infrarouge, Matériau du boîtier: Aluminium (anodisé)