Description
Barrages immatériels de sécurité, C4C-EV21030C10000
•Les Atouts de l'article:
Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4C-EV21030C10000, Variante deTec: deTec4 Core Vibes, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Machines soumises à des chocs intenses et à de fortes vibrations, Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, Résolution: 30 mm, Portée: 6 m, Hauteur du champ de protection: 2.100 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles, Indice de protection: IP65, IP67, Contenu de la livraison: Récepteur, Bâton test dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécurité, Consigne de sécurité, notice de montage, Notice d’instruction à télécharger
•Les Atouts de l'article:
Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4C-EV21030C10000, Variante deTec: deTec4 Core Vibes, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Machines soumises à des chocs intenses et à de fortes vibrations, Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, Résolution: 30 mm, Portée: 6 m, Hauteur du champ de protection: 2.100 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles, Indice de protection: IP65, IP67, Contenu de la livraison: Récepteur, Bâton test dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécurité, Consigne de sécurité, notice de montage, Notice d’instruction à télécharger