• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 1132954 - AFM60S-TDSL262144

  • codeurs absolus, AFM60S-TDSL262144
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 1132954
    • Référence Sonepar : 00067451983
    • EAN : 4047084519833
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

codeurs absolus, AFM60S-TDSL262144

•Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, AFS/AFM60S Pro, AFM60S-TDSL262144, Niveau d'intégrité de la sécurité: SIL3 (IEC 61508, IEC 61800-5-3), Niveau de performance: PL e (EN ISO 13849-1), Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096), Interface mécanique: Axe creux traversant 10 mm (avec rainure de clavette), Interface de communication: SSI, SSI + Sin/Cos, programmable, Mode de raccordement: Câble, 12 fils, radial, 3 m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver