Description
capteurs photoélectriques compacts, WTB26I-24G11420ZZZ
•Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques compacts, W26, WTB26I-24G11420ZZZ, Distance de commutation min. / max.: 30 mm / 3.000 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: NPN, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière infrarouge, Matériau du boîtier: VISTAL®, Réglage: Touche d'apprentissage, câble, potentiomètre, Bouton poussoir rotatif, Caractéristiques spécifiques: Printing of NPN output on housing, without Quickstart
•Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques compacts, W26, WTB26I-24G11420ZZZ, Distance de commutation min. / max.: 30 mm / 3.000 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: NPN, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière infrarouge, Matériau du boîtier: VISTAL®, Réglage: Touche d'apprentissage, câble, potentiomètre, Bouton poussoir rotatif, Caractéristiques spécifiques: Printing of NPN output on housing, without Quickstart