• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 1133251 - AFM60B-BBPM032768

  • codeurs absolus, AFM60B-BBPM032768
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 1133251
    • Référence Sonepar : 00067452057
    • EAN : 4047084520570
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

codeurs absolus, AFM60B-BBPM032768

•Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, AFS/AFM60 SSI, AFM60B-BBPM032768, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096), Interface mécanique: Axe creux non traversant 8 mm, Interface de communication: SSI, programmable, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 5 m, Interface de programmation: Via l’outil de programmation portatif, via SOPAS

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver