Description
codeurs à câble, VarioLine, BCV08-A1NM03M400, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: SSI, Tension d'alimentation: 4,5 V DC ... 32 V DC, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel, Codeur monté: AHM36 S