Description
codeurs à câble, EcoLine, BCG13-C1QM05S01, Plage de mesure: 0 m ... 5 m, Interface de communication: CANopen, Tension d'alimentation: 10 V ... 30 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, universel, Codeur monté: AHM36 CANopen