Description
codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60I-BCAC65536, Interface mécanique: Axe creux non traversant 3/8?, Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Impulsions par tour: 6