Description
Codeur à roue mesureuse, MWS120, MWS120-14B33A18898, Circonférence de la roue: 200 mm, Surface d’une roue mesureuse: Surface lisse en polyuréthane, Interface de communication: 10 V ... 32 V, incrémental, TTL, RS-422, Tension d'alimentation: