Description
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-T5AQ01024, Interface mécanique: Axe creux traversant Bornes à l’avant 12 mm (Arbre isolé), Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, avec connecteur mâ