Description
codeurs absolus, AFS/AFM60 SSI, AFM60B-S4KK004096, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm, Interface de communication: SS