Description
Codeurs linéaires magnétostrictifs, DAX, DAXSVN-0850SA040900100, Forme: DAX Slider, Interface de communication: Analogique / tension, Sortie de tension: 0 V ... 10 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Plage de mesure: 0 m