Description
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-B1EJ00100, Interface mécanique: Axe creux non traversant 6 mm (Arbre isolé), Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 0,5 m, Impulsions pa