Description
Codeur à roue mesureuse, MWS120, MWS120-33A17K02500, Circonférence de la roue: 500 mm, Surface d’une roue mesureuse: Surface à picots en polyuréthane, Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL, Tension d'alimentation