Description
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-BEAPD1024, Interface mécanique: Axe creux non traversant 12 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel