« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sick - 1136471 - DLS40E-BAGV01024
codeurs incrementaux, DLS40E-BAGV01024
Fabricant : Sick
Réf. fabricant : 1136471
Référence Sonepar : 00067452996
EAN : 4047084529962
Description
codeurs incrémentaux, DLS40, DLS40E-BAGV01024, Interface mécanique: Axe creux non traversant 6 mm, Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, radial, 2 m, Impulsions par tour: 1.024