Description
capteur de niveau TDR, LFP Cubic, LFP0800-A4BMB, Raccord process: G 3/4 A, Longueur de sonde: 800 mm, Type de sonde: Sonde à tige, Type d’application/forme: Électronique distante, longueur de câble 1 m, Signal de sortie: 1 x PNP + 1 x PNP/N