Description
codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-BEED00360, Interface mécanique: Axe creux non traversant 12 mm, Interface de communication: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, axial, Impulsions par tour: