Description
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-TDECD5000, Interface mécanique: Axe creux traversant Bornes à l’avant 10 mm, Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Impulsi