Description
Capteurs magnétiques, MLS, MLSE-0600C2NP0, Zone de détection typ.: 600 mm, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, 0,3 m, Résistance de terminaison: Aucune résistance de terminaison interne, Indice de protection: IP65,