Description
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-S1FM02000, Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 10 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 5 m, Impulsions par tour: 2.00