Description
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-BEEC01000, Interface mécanique: Axe creux non traversant 12 mm, Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Impulsions par tour: