Description
Barrières de sécurité multifaisceaux, M4000 Standard, Pièce du système: Émetteur, Portée: 70 m, Nombre de faisceaux: 2, Entraxe des faisceaux: 600 mm, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, AS-Interface Safety at Work: oui, Outil d