Description
Barrières de sécurité multifaisceaux, M4000 Standard, Pièce du système: Récepteur, Portée: 70 m, Nombre de faisceaux: 4, Entraxe des faisceaux: 300 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 8 pôles, Additional Reset connection: Connect