• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 2024489 - Kit de maintenance

  • Kit de maintenance
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 2024489
    • Référence Sonepar : 00067022998
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit de maintenance, Description: Kit de maintenance « Filtre d’entrée de cuvette », Composé de: 1 x filtre en métal fritté 10 µm / 1 x joint torique, 62 mm x 3 mm, matériau PTFE / 1 x joint torique, 72 mm x 2 mm, matériau PTFE, Type: Pièce