• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 2057449 - Kit de montage

  • Kit de montage
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 2057449
    • Référence Sonepar : 00067023956
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit de montage, Description: Kit de montage, pour flexible d’air de purge Ø 40 mm, Composé de: 1 x tuyau, longueur 85 mm, Ø extérieur 40 mm, matériau acier inoxydable 1.4301 / 2 x Collier de serrage, plage de serrage 32 mm ... 52 mm, Type: