• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 2083220 - Bande detancheite

  • Bande detancheite
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 2083220
    • Référence Sonepar : 00067024422
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bande d’étanchéité, Description: Bande d’étanchéité, Ø 225 mm x 40 mm x 10,4 mm, matériau EPDM, Remarque: Remplacement de la référence 4041347, Type: Pièce consommable (pièces de rechange), Convient pour: GM32, GM35, GM700, GM901