Description
Kit de buses, Description: Kit buse d’aspiration, pour sonde de prélèvement PVDF, Composé de: 1 x buse d’aspiration, Ø 23 mm, matériau PVDF / 1 x buse d’aspiration, Ø 18 mm, matériau PVDF / 1 x buse d’aspiration, Ø 14 mm, matériau PVDF / 3