• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 2089171 - Kit detancheite

  • Kit detancheite
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 2089171
    • Référence Sonepar : 00067024531
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit d’étanchéité, Description: Kit d’étanchéité, pour boîtier et tube de protection, pour DUSTHUNTER SP100 Ex, Composé de: 1 x joint moulé, 164,77 mm x 2,62 mm, matériau Viton® / 1 x joint torique, 70 mm x 2,5 mm, matériau Viton®, Type: Piè