Description
Régulateur de température, Description: Régulateur de température K85, 100 V AC ... 240 V AC, programmé en tant que régulateur standard, température de consigne 185 °C, Type: Pièce de rechange, Convient pour: MCS100FT, MCS300P HW, MCS100E H