• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 2092587 - Capuchon de protection de l'op

  • objectifs et accessoires, Capuchon de protection de l'optique (verre)
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 2092587
    • Référence Sonepar : 00067016466
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Objectifs et accessoires, Description: Capuchon de protection optique, court, indice de protection IP 67, longueur : 22,7 mm, verre, pour une utilisation avec l'objectif S-Mount distance focale de 9,6 mm ou 17,5 mm