• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 2100050 - Kit fenetre

  • Kit fenetre
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 2100050
    • Référence Sonepar : 00067024755
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit fenêtre, Description: Kit de fenêtre pour module optique « Fluorure de baryum », Composé de: 2 x fenêtres, 32 mm x 3 mm, matériau fluorure de baryum / 4 x joints toriques, 26,64 mm x 2,62 mm, matériau Viton® / 1 x joint torique, 10 mm x