• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 2114373 - Jeu de joints toriques

  • Jeu de joints toriques
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 2114373
    • Référence Sonepar : 00067024911
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Jeu de joints toriques, Description: Jeu de joints toriques, matériau : Viton® pour unité de prélèvement de gaz SP180-H/M, Composé de: 1 x joint torique, 55 mm x 3,5 mm, matériau Viton® / 1 x joint torique, 39 mm x 3,5 mm, matériau Viton®,