Description
Connecteurs et câbles, Câbles de connexion, DOL–0J08–G0M5AB6, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, JST, 8 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: HIPERFACE®, Câble: 0,2 m, 8 fils, D