• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 2124543 - BEF-AD-G14-G14B06-PXX

  • bride de montage, BEF-AD-G14-G14B06-PXX
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 2124543
    • Référence Sonepar : 00067022095
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

bride de montage, BEF-AD-G14-G14B06-PXX

•Les Atouts de l'article:

brides, bride de montage, BEF-AD-G14-G14B06-PXX, Description: Adaptateur de processus pour capteurs de pression avec filetage interne G 1/4'' ; matériau : acier inoxydable 1.4404, surplat : 27 ; ?raccordement côté capteur : G 1/4"B (selon EN 837-1) y compris joint (acier inoxydable ; raccordement côté processus : G 1/4''B (selon EN 837-1) avec trou par électroérosion de 0,6 mm pour l’amortissement des pics de pression, joint (acier inoxydable) inclus ; résistance à la pression selon la norme, mais max. 600 bars (une classification possible selon DGRL est spécifique à l’application et relève donc de la responsabilité de l’utilisateur/l’exploitant.), Détails: Acier inoxydable 1.4404