Description
Connecteurs et câbles, Câbles de connexion, YN2X18-050EG2MRJA8, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, coudé, Codage X, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, 8 pôles, droit, Homologations: CE, UL, Type de