Description
connecteurs et câbles, câbles de connexion, YFHRS8-030XXXXLECX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, Hirose HR25, 8 pôles, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Power, Câble: 3 m, Description: