• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 2132231 - DOL-1208-G02MAS02

  • cables de connexion, DOL-1208-G02MAS02
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 2132231
    • Référence Sonepar : 00067022106
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

câbles de connexion, DOL-1208-G02MAS02

•Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, câbles de connexion, DOL-1208-G02MAS02, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, D-Sub, 9 pôles, Type de signal: Incrémental, SSI, Câble: 2 m, 4 fils, PUR, sans halogène, Description: Incrémental, blindé, Tête A : connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit (TPU), tête B : connecteur mâle SUB-D, 9 pôles, coudé (Die cast zinc alloy - nickel plated), PVC, blindé, Ø 5,5 mmSSI