Description
connecteurs et câbles, câbles de connexion, YMRJA8-150EG1MRJA8, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, RJ45, 8 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, 8 pôles, droit, Type de signal: Ethernet, Gigabit Ethern