• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 5320087 - Kit de reequipement

  • Kit de reequipement
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 5320087
    • Référence Sonepar : 00067025491
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit de rééquipement, Description: Kit de post-équipement « ZIRKOR302 boîtier en fonte d’aluminium », Composé de: 2 x réducteurs de tuyau, Ø 6 mm à Ø 3 mm / 2 x tuyaux PTFE de 100 mm, Ø extérieur 6 mm, Ø intérieur 4 mm / 3 x raccords de tuya