Description
Tube de prélèvement, Description: Tube de prélèvement, longueur 400 mm, Ø extérieur 27 mm, Ø intérieur 20 mm, filetage de raccordement F 3/4? a, matériau Hastelloy®, température max. 600 °C, Type: Pièce de rechange, Convient pour: MARSIC200