Description
Capteurs photoélectriques de sécurité monofaisceau, Systèmes L4000, Pièce du système: Récepteur, Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3, Portée: 60 m, Diamètre: M30, Axe optique: Axial, Matériau du boîtier: Laiton nickelé, Mode de r