• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 6034249 - Cable Flexi Link

  • cables (confectionnables), Cable Flexi Link
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 6034249
    • Référence Sonepar : 00067034249
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Connecteurs et câbles, Câbles (confectionnables), Câble Flexi Link, Mode de raccordement tête A: Extrémité de câble ouverte, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Flexi Link, Câble: 4 fils, torsadé(e)s par

•Les Atouts de l'article:

Connecteurs et câbles, Câbles (confectionnables), Câble Flexi Link, Mode de raccordement tête A: Extrémité de câble ouverte, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Flexi Link, Câble: 4 fils, torsadé(e)s par paires, PVC, Description: Flexi Link, blindé

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver