• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 6034576 - IN30-E0305K

  • interrupteurs de securite sans contact, IN30-E0305K
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 6034576
    • Référence Sonepar : 00067034576
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

IN30-E0305K Principe du capteur Inductif. Nombre de sorties sécurisées 2. Zone d'action 1 mm ... 15 mm. Distance de désactivation sécurisée Sar 22 mm. Directions d'approche 5. Surfaces de détection actives 1. Niveau d'intégrité de la sécurité SIL2 (CEI 61508), limite d'exigence SIL 2 (EN 62061). Catégorie Utilisable jusqu'à la catégorie 3 (EN ISO 13849). Niveau de performance PL d (EN ISO 13849). PFHD (probabilité moyenne d'une défaillance dangereuse par heure)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation