Description
connecteurs et câbles, câbles de connexion, YM2Z12-020XXXF2Z12, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, N, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, TNC, droit, Type de signal: HF analogique, Câble: 2 m, Description: HF ana