• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 6055906 - LFH-EW2X5G1AF50SZ0

  • sonde de niveau, LFH-EW2X5G1AF50SZ0
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 6055906
    • Référence Sonepar : 00067022137
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

sonde de niveau, LFH-EW2X5G1AF50SZ0

•Les Atouts de l'article:

sonde de niveau, LFH, LFH-EW2X5G1AF50SZ0, Plage de mesure: 0 mH2O ... 2,5 mH2O, Précision: = ± 0,25 % de la plage pour la variante Enhanced p = 0,25 bar, Température de process: –10 °C ... +85 °C, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Câble FEP, Indice de protection: IP68, Longueur du câble: 50 m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver