• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 6063575 - UC4-1344B

  • capteurs a ultrasons, UC4-1344B
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 6063575
    • Référence Sonepar : 00067022140
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

capteurs à ultrasons, UC4-1344B

•Les Atouts de l'article:

capteurs à ultrasons, UC4, UC4-1344B, Portée de travail, portée limite: 13 mm ... 150 mm, 250 mm, Temps de réponse: 24 ms, Sortie numérique: 1 x push-pull : PNP/NPN, Interface de communication: IO-Link, Interface de communication détail: IO-Link V1.1, Sortie d'émission: Droit, Poids: 10 g, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M8, 4 pôles

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver