Description
capteur de niveau limite par vibrations, LFV330-CAFECXPN0400
•Les Atouts de l'article:
capteur de niveau limite par vibrations, LFV300, LFV330-CAFECXPN0400, Raccord process: Bride DN 50, PN 40, EN 1092-1, forme B1 / 316L, Signal de sortie: Signal NAMUR, Longueur de sonde: 400 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (en option Ra = 0,8 µm), Matériau du boîtier: Plastique, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –50 °C ... +150 °C, Homologations: PTB 16 ATEX 2008 X / ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 Ga, Ga/Gb, Gb +WHG
•Les Atouts de l'article:
capteur de niveau limite par vibrations, LFV300, LFV330-CAFECXPN0400, Raccord process: Bride DN 50, PN 40, EN 1092-1, forme B1 / 316L, Signal de sortie: Signal NAMUR, Longueur de sonde: 400 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (en option Ra = 0,8 µm), Matériau du boîtier: Plastique, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –50 °C ... +150 °C, Homologations: PTB 16 ATEX 2008 X / ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 Ga, Ga/Gb, Gb +WHG