• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 6070090 - UHF Transponder, Rectangular,

  • RFID, UHF Transponder, Rectangular, On-Metal & High Temperature, ETSI
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 6070090
    • Référence Sonepar : 00067022146
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

RFID, UHF Transponder, Rectangular, On-Metal & High Temperature, ETSI

•Les Atouts de l'article:

RFID, Transpondeur RFID, UHF Transponder, Rectangular, On-Metal & High Temperature, ETSI, Fréquence porteuse: 865 MHz ... 868 MHz, Caractéristiques spécifiques: On Metal, High Temperature, Capacité de stockage (UII / user memory): 448/2048 Bit, Dimensions (L x l x H): 50 mm x 30 mm x 4,2 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver