• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 6074383 - OD2000-2452T15 DISTANCE SCANNER

  • capteurs de distance laser, OD2000-2452T15
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 6074383
    • Référence Sonepar : 00067020636
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

capteurs de distance laser, OD2000-2452T15

•Les Atouts de l'article:

capteurs de distance laser, OD2000, OD2000-2452T15, Plage de mesure: 70 mm ... 420 mm, Interface de communication: IO-Link, Type de sortie analogique: Sortie courant / sortie de tension, Taille typ. du spot lumineux (distance): Ø 500 µm (245 mm), Matériau

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver